曜日別特売
6342470 六角棒レンチ ショートタイプ 42 GEDORE 89658083

六角棒レンチ ショートタイプ 426342470

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
対辺寸法(mm)1.3
1.3
0.7
0.9
1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.5
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
17.0
19.0
22.0
24.0
27.0
30.0
32.0
全長(mm)41.0
41.0
33
33.0
46.5
52.0
58.5
66.0
74.0
82.0
96.0
108.0
122.0
137.0
154.0
177.0
199.0
222.0
248.0
277.0
315.0
347.0
内容量1本注文コード89658083品番6342470
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
¥429

12mmまでは亜鉛メッキ処理が施されており防錆効果があります。
適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です。

対辺寸法(mm)
1.3
トラスコ品番
855-6902
材質
クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ
全長(mm)
41.0
質量(g)
0.1
先端形状
六角
首下長(mm)
13.0
2018年トラスコ掲載ページ
4 0774

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89657925
2020-05-14
用途: 自転車パーツの調整用

キャットアイの ブラケットスペーサー 取り付けネジが緩むので携帯用に購入。
1.5mmの六角は普段使わないので、小銭入れの中にしまっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする