平タガネ グリップハンドル付き

平タガネ グリップハンドル付き - GEDORE
(1件のレビュー)

クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。

全長(mm)240刃幅(mm)26トラスコ品番855-6460材質クロムモリブデン鋼質量(g)400タイプグリップ付2018年トラスコ掲載ページ4 1889内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896599558723930
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89659955
2024-05-08
用途: 排気ファン整備に使用。
有限会社扶桑設備サービス建設業・工事業

とても使いやすかったけど、10日位で縦に割れてしまった。残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする