曜日別特売

強力マグネットフック 丸型

強力マグネットフック 丸型 - TRUSCO強力マグネットフック 丸型 - TRUSCO
(2件のレビュー)

ネオジム磁石を使用したマグネットフックです。
取り付け面を傷つけない保護シート付です。

用途壁面吊り下げ用。材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキシルバー2018年トラスコ掲載ページ10 0654内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(外径×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89692015TMF-38N平行:2.2、垂直:1138×13
1,600
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
89692006TMF-35N平行:2.8、垂直:1935×7
1,380
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89692015
2024-06-10
用途: 左右開閉扉を止めるために使用。
公益財団法人日本生命済生会医療・福祉・介護関連業

しっかりは付くが横の力にはあまり得意ではないようで、扉は傷ついてしまう。気を付けて扉の開閉をしなくてはいけないです。フック部分が、もう少し広がっていたら使いやすい為広げて使用した。

対象商品 : 89692006
2023-02-26
用途: ダンプトラックのシートがけ
運輸・通信業

小さいが強力
現状の作業中に十分に役立っている次回も購入予定

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする