曜日別特売

強力マグネットフック ツマミ型

強力マグネットフック ツマミ型 - TRUSCO強力マグネットフック ツマミ型 - TRUSCO
(15件のレビュー)

ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。
取り付け面を傷つけない保護シート付です。

用途壁面吊り下げ用。材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキシルバー2018年トラスコ掲載ページ10 0654内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さ(mm)
直径(Φmm)
耐荷重(kg)
吸着力(N)
つまみ長L(mm)
最大荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89692024TMFT-33N36733平行:15、垂直:371173.0
1,170
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
89692033TMFT-49N52849平行:35、垂直:171351717
1,600
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
89692042TMFT-63N671063平行:5、垂直:452202028
2,850
2,398
2,638(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: 薄い鉄板の仮止め
農・林・水産業

スピーカーのマグネットを使用していましたが、弱くて風ではがされてしまい、強い物を探していて、このマグネットにしました。かなり強くて取り扱いがちょうどいいです。

対象商品 : 89692024
2024-07-12
用途: カッティングシートの貼り付け仮止めに使用
有限会社 久保工房

屋外作業時に風が吹いてもマグネットの磁力が非常に強いので仮止めしている物が
飛んでいかないので非常に使いやすいです。

対象商品 : 89692024
2024-05-11
用途: カーラッピングの仮止め
有限会社田中看板サービス業

専用商品があるが、とても高いのでこちらを購入。
専用品より磁力が強かったので、塩ビをかまして使用。
非常に使いやすいです。

対象商品 : 89692042
2022-02-10
用途: 屋上ファインフロア上で鋼材組立
有限会社若山建設建設業・工事業

ファインフロアからボルト等の落下防止のシートを敷く際の固定に重宝しています。以前はバンジーゴムを掛けていたのですがマグネットの方が融通が効き作業効率が上がりました。磁力も申し分ない強さです。

2024-10-23
用途: 選別作業、スチールの蓋を集める際に使用
サービス業

思っていたよりツマミ部分が浅く使い勝手が悪いかと思いましたが、使ってみると強力磁石で満足のいく状態でした。

2022-05-16
用途: 玄関リース用で
その他業種

リースを周年玄関ドアに吊るしています。風で吹き飛ばない強いマグネットを使っていましたがやはりドアに傷がついてしまっていたので替えたいと思っていました。
目立つフックは嫌だったので、こちらは小さくても強力でドアの開け閉めでも不具合なし。張り付き面に保護シートがついているのでドアも削れません。建具は大切にしたかったので予約待ちでも買えて良かったです。

対象商品 : 89692033
2021-06-22
用途: グリーンカーテンのネット固定
サービス業

金属のシャッターが付いた窓にグリーンカーテンを設置したかった為、このマグネットを4つ購入しました。今回栽培するものはニガウリまどの実ものではないので、多過ぎだったかも知れませんが、蔓が伸びて葉がしげった際、強風でもびくともしなさそうな程、強力です。

対象商品 : 89692033
2021-02-08
用途: 産廃コンテナの周辺美化(散乱防止シートの固定)
株式会社オーレックス

非常に強い吸着力で、満足しています。
これで固定するシートの面積が小さいので、多少の風雨・積雪には充分対応できると思います。
ツマミには紐を掛けて、強風時のマグネット自体が飛散しないようにする予定です。
また、吸着面にゴムシートが張り付けてあり、キズ防止になっています。
少し不満な点は、ツマミが把持しにくい寸法なので、人力で引き剥がすのに一苦労するところです。(吸着力が強いのは良いが、外したいときに外れないのでは困る。)
ツマミ径&ツマミ下の空間を5㎜程度拡大できれば、より 扱いやすくなると思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする