TRUSCO
シリンダー錠 ノブロック本体
ノブ部を取り換えることができるシリンダー錠です。
ノブの角度調整は15°ごとにできます。
開錠時、鍵は抜けません。
材質
シリンダー本体:亜鉛合金 仕上:クロームメッキ、施錠カム板:鉄 仕上:電気亜鉛メッキ、キーカバー:樹脂、キー:真鍮 仕上:ニッケルメッキ
仕様
Φ25
トラスコ品番
855-5872
セット内容
キー2本・施錠カム板
質量(g)
65
取付板厚(mm)
1~7
キー番号
NL110・NL125・NL140・NL155・NL170
2018年トラスコ掲載ページ
2 0872
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89700354
CL-CA050
¥
1,890
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください