TRUSCO
シリンダー錠 ノブロック用ノブ
ノブ部を取り換えることができるノブロックのノブです。
ノブの角度調整は15°ごとにできます。
材質
本体:亜鉛合金、六角穴付とめねじ:ステンレス
全長(mm)
40
質量(g)
15
2018年トラスコ掲載ページ
2 0873
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89700363
CL-CA055
855-5873
シルバー
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89700372
CL-CA056
855-5874
シャンパンゴールド
¥
460
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89700388
CL-CA057
855-5875
ブラック
¥
480
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください