TRUSCO
シリンダー錠 ミニスクウェアロック
四角いフェイスのシリンダー錠です。取り付け物に対するスペース効率が良く施錠時と開錠時両方とも鍵が抜ける構造です。
ポストや配電盤等、常時施錠する事のない場所に適しています。
材質
シリンダー本体:亜鉛合金 仕上:クロームメッキ、施錠カム板:鉄 仕上:電気亜鉛メッキ、キー:亜鉛合金 仕上:ニッケルメッキ
セット内容
キー2本・施錠カム板
取付板厚(mm)
1~5
2018年トラスコ掲載ページ
2 0872
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
キー番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89700415
CL-CA021
855-5871
24
M227・M228・M241・M243・M253
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89700406
CL-CA020
855-5870
25
M101・M102・M103・M104・M105
¥
1,280
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください