曜日別特売

ダイヤル錠 丸型

ダイヤル錠 丸型 - TRUSCO

3桁の好きな数字が設定できるダイヤル錠です。大きなフェイスデザインで回しやすい形状です。
番号設定自由鍵番号の設定方法 1、鍵のフェイス下面にリセットボタンの穴があります。(穴位置が合っていない場合は、フェイスを回すとリセットボタンがあらわれます。) 2、ピン等でリセットボタンを押しながらダイヤルを好きな番号に合わせてください。 3、リセットボタンからピンを離すと合わせた番号に設定されます。

材質本体:亜鉛合金、施錠カム板:鉄仕様Φ31.6質量(g)96取付板厚(mm)1~142018年トラスコ掲載ページ2 0873内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89700442DL-CA306855-5878ブラック
2,150
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
89700433DL-CA305855-5877シルバー
1,860
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする