TRUSCO
段付ビット
オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。
JIS規格およびJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ねじとのかん合は抜群です。
用途
精密機器のプラスネジ回しに
全長(mm)
65
トラスコ品番
856-3513
材質
特殊合金鋼
質量(g)
10
種類
段付
先端サイズ
No.0
硬さ
H
先端形状
プラス(+)
本数
10
差込角対辺(mm)
6.35
2018年トラスコ掲載ページ
5 0658
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89705656
TBM14-0-65H
¥2,000
¥
1,598
¥1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください