TBM14-0-65H 段付ビット TRUSCO 89705656

メイン画像

段付ビット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1セット(10本)
注文コード
89705656
品番
TBM14-0-65H
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。
JIS規格およびJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ねじとのかん合は抜群です。

用途
精密機器のプラスネジ回しに
トラスコ品番
856-3513
材質
特殊合金鋼
全長(mm)
65
質量(g)
10
種類
段付
先端サイズ
No.0
硬さ
H
先端形状
プラス(+)
本数
10
差込角対辺(mm)
6.35
2018年トラスコ掲載ページ
5 0658
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする