曜日別特売

ロングボールポイント六角ビット

ロングボールポイント六角ビット - TRUSCOロングボールポイント六角ビット - TRUSCOロングボールポイント六角ビット - TRUSCOロングボールポイント六角ビット - TRUSCOロングボールポイント六角ビット - TRUSCO
(1件のレビュー)

先端にボールポイント加工が施されているため、ドライバーを傾けた状態でもネジを回せます。

用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに。材質クロムモリブデンバナジウム鋼硬さH本数12018年トラスコ掲載ページ5 0677刃先マグネットあり内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
対辺寸法(mm)
差込角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89705665THBAL-30片頭150ボールポイント36.35
570
489
538(税込)
当日出荷
89705674THBAL-40片頭150ボールポイント46.35
570
489
538(税込)
当日出荷
89705683THBAL-50片頭150ボールポイント56.35
570
489
538(税込)
当日出荷
89705708THBAL-60片頭150ボールポイント66.35
570
489
538(税込)
当日出荷
89705717THBAL-80片頭150ボールポイント86.35
770
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89705674
2020-06-23
用途: 長さが良い

バイクのリアサスペンション減衰力調整用に。
モノサスペンションの減衰力調整、ある程度の長さとボールポイントが購入の決めて。
工具の精度も良いので◎!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする