曜日別特売

ロングボールポイント六角ビット 5本組セット

ロングボールポイント六角ビット 5本組セット - TRUSCO

先端にボールポイント加工が施されているため、ドライバーを傾けた状態でもネジを回せます。

用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに。先端形状六角先端サイズ対辺3、4、5、6、8全長(mm)150先端マグネット入り両頭機能片頭セット内容THBAL-30・40・50・60・80材質クロムモリブデンバナジウム鋼トラスコ品番856-3519質量(g)193硬さH差込角対辺(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ5 0677内容量1セット(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
差込角対辺(mm)
全長(mm)
両頭機能
セット内容
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89705692THBAL-5SET六角対辺3、4、5、6、86.35150片頭THBAL-30・40・50・60・80クロムモリブデンバナジウム鋼193
2,800
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする