曜日別特売

石膏ボード用チップソー

石膏ボード用チップソー - TRUSCO石膏ボード用チップソー - TRUSCO
(1件のレビュー)

「HRA.93.5高硬度チップ」採用により長切れを実現します。
1.2mmの超薄刃設計でシャープに切断をします。
「ハードボディータイプ」で強化石こうボード・ハードボードに対応しています。
「ブラックフッ素コーティング」により切粉等の付着を軽減します。
独自の刃型でキレイな仕上がりを実現します。

用途石こうボード、化粧石こうボード、ラスボード、ケイカル板、キッチンパネルなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:超硬適合材石膏ボード2018年トラスコ掲載ページ5 0778内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89705918TSB-100855-022083
2,430
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
89705927TSB-125855-0221110
2,430
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-02-07
用途: 石膏ボード切断

今まで使ってきたボードチップソーで1番切れ味が悪く
2度と買いたくない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする