曜日別特売
TSB-125 石膏ボード用チップソー TRUSCO 89705927

メイン画像

石膏ボード用チップソー

(1件のレビュー)
外径(mm)125
刃数42
内容量1枚注文コード89705927品番TSB-125
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,570販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

「HRA.93.5高硬度チップ」採用により長切れを実現します。
1.2mmの超薄刃設計でシャープに切断をします。
「ハードボディータイプ」で強化石こうボード・ハードボードに対応しています。
「ブラックフッ素コーティング」により切粉等の付着を軽減します。
独自の刃型でキレイな仕上がりを実現します。

用途
石こうボード、化粧石こうボード、ラスボード、ケイカル板、キッチンパネルなどの切断に。
トラスコ品番
855-0221
刃数
42
質量(g)
110
外径(mm)
125
材質
台金:工具鋼、チップ:超硬
刃厚(mm)
1.2
適合材
石膏ボード
穴径(mm)
20
2018年トラスコ掲載ページ
5 0778

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-02-07
用途: 石膏ボード切断

今まで使ってきたボードチップソーで1番切れ味が悪く
2度と買いたくない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする