エレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布)フード付ジャンパー

エレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布)フード付ジャンパー TRUSCO エレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布)フード付ジャンパー TRUSCO

クラレリビング製のコロナ放電式帯電防止不織布エレブレイク[[(R)]]を使用した保護具です。
湿度依存性がなく、低湿度環境下でも高い効果を発揮し、静電気に起因する災害・障害、ゴミの付着、まとわりつき、パチパチ感を軽減します。
多層構造不織布によりバリア性・通気性・柔軟性があります。

用途静電気対策が必要な環境。 ホワイト 種別ジャケット/ジャンパー 材質ポリプロピレン不織布、ポリエステル系(クラカーボ[[(R)]]) 規格JIS規格 機能静電気防護 内容量1着
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89709165 TELPC-FJ-M M 856-4281 110 155~170 75~88
1,280
1,098
1,208 (税込)
当日出荷
89709174 TELPC-FJ-S S 856-4278 100 145~155 65~82
1,280
1,098
1,208 (税込)
翌々日出荷
89709138 TELPC-FJ-3L 3L 856-4282 140 175~190 95~110
1,270
 
 
取扱い終了
89709147 TELPC-FJ-L L 856-4279 120 165~180 85~100
1,270
 
 
取扱い終了
89709156 TELPC-FJ-LL LL 856-4280 130 170~185 90~105
1,270
 
 
取扱い終了
31253795 TELPC-FJ-3L 3L 856-4282 140 175~190 95~110
1,280
 
 
取扱い終了

返品不可
31253804 TELPC-FJ-L L 856-4279 120 165~180 85~100
1,280
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする