曜日別特売

耐切創・耐衝撃腕カバー

耐切創・耐衝撃腕カバー - TRUSCO耐切創・耐衝撃腕カバー - TRUSCO

高い耐切創性に加え、柔らかさや低発じん性を持つ繊維「ケブラー[[(R)]]SD」を使用しています。
耐切創性、耐衝撃性を兼ね備えた肘カバーです。
編み込み部が衝撃吸収の役割を果たします。

用途切創および打撃などの危険がある作業時に。材質ケブラー[[(R)]]繊維、ナイロン、ポリウレタン耐切創性5イエロー仕様耐切創レベル5、10ゲージ編2018年トラスコ掲載ページ6 0287内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89709515TMT-947LL32
4,210
3,198
3,518(税込)
当日出荷
89709524TMT-947MM30
4,210
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする