曜日別特売

耐切創腕カバー 親指付き

耐切創腕カバー 親指付き - TRUSCO

高強力ポリエチレン繊維を使用した、耐切創腕カバーです。
親指に装着することができるのでズレにくく、縫い目がないので引っ掛かりや違和感がありません。
ひんやりしたつけ心地です。

用途刃物を扱う作業に。黒杢サイズフリー材質ツヌーガ[[(R)]](東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)仕様耐切創レベル4幅(cm)10耐切創性42018年トラスコ掲載ページ6 0287内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89709542TGMB-420836-47766242
3,190
2,798
3,078(税込)
当日出荷
89709533TGMB-250836-47754025
2,560
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする