TRUSCO
耐熱・耐切創前掛 全身タイプ
高機能繊維「ケブラー[[(R)]]」を使用しており、刃物や火花から身体を保護します。
身体にぴったりとフィットする脚巻きタイプのエプロンなので、動きやすく、作業性に富んでいます。
用途
切創およびスパッタなどの危険がある作業時に。
材質
ケブラー[[(R)]]繊維
サイズ
フリー
仕様
耐切創レベル3
トラスコ品番
855-8099
質量(g)
260
タイプ
胸当付
着丈(cm)
120
耐熱温度(℃)
300
2018年トラスコ掲載ページ
6 0284
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89709567
TMT-799
300
¥
17,810
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください