反射材付多機能ベスト

反射材付多機能ベスト TRUSCO 反射材付多機能ベスト TRUSCO 反射材付多機能ベスト TRUSCO 反射材付多機能ベスト TRUSCO 反射材付多機能ベスト TRUSCO 反射材付多機能ベスト TRUSCO 反射材付多機能ベスト TRUSCO 反射材付多機能ベスト TRUSCO

個物収納に便利なポケットが付いたファスナータイプの反射材付ベストです。
背面にA4タイプのファスナーポケットが付いていますので、グループ分けの際などにプリントアウトしたOA用紙の挟み込みが可能です。
差し込み口のファスナーが下向きですので水が入りません。

用途作業識別用。 材質生地:ポリエステル、ケース部:透明ポリ塩化ビニール 質量(g)292 2018年トラスコ掲載ページ6 0482 内容量1着
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
テープ地色
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
THTB-FG 89710188
THTB-FG 89710188
89710188 THTB-FG
4,830
1,898
2,088 (税込)
当日出荷
THTB-OR 89710197
THTB-OR 89710197
89710197 THTB-OR
4,830
1,898
2,088 (税込)
当日出荷

メーカー直送
THTB-RE 89710206
THTB-RE 89710206
89710206 THTB-RE
4,830
1,898
2,088 (税込)
当日出荷
THTB-YE 89710215
THTB-YE 89710215
89710215 THTB-YE
4,830
1,898
2,088 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする