TRUSCO
熱可塑性エラストマー (TPE) 使い捨て手袋
ゴムのようにフィット性が高く使いやすい手袋です。
用途
食品加工。
軽作業。
全長(cm)
27
材質
熱可塑性エラストマー
色
半透明
エンボス加工
エンボスなし
入数(枚)
100
2018年トラスコ掲載ページ
6 0694
内容量
1セット(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
厚さ(mm)
規格
粉有無
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89711502
TGTPE035M
M
7.6
20.6
0.035
食品衛生法適合
粉無
¥
540
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
89711518
TGTPE035S
S
7.3
19.4
0.035
食品衛生法適合
粉無
¥
540
¥
469
¥
516
(税込)
欠品中
89711493
TGTPE035L
L
8.5
22.6
-
-
粉なし
¥
580
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください