ポリエチレン 使い捨て手袋 ウェーブカットタイプ

ポリエチレン 使い捨て手袋 ウェーブカットタイプ - TRUSCOポリエチレン 使い捨て手袋 ウェーブカットタイプ - TRUSCOポリエチレン 使い捨て手袋 ウェーブカットタイプ - TRUSCOポリエチレン 使い捨て手袋 ウェーブカットタイプ - TRUSCOポリエチレン 使い捨て手袋 ウェーブカットタイプ - TRUSCOポリエチレン 使い捨て手袋 ウェーブカットタイプ - TRUSCO
(2件のレビュー)

指部分がウェーブ状にカットしてあり、指に自然にフィットします。

用途
食品加工。
軽作業。
半透明入数(枚)100
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
規格
粉有無
エンボス加工
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64054997TGCPE025L1箱(100枚)L28.08.727.2ポリエチレン、0.025食品衛生法適合粉無-
350
299
329(税込)
当日出荷
64055006TGCPE025M1箱(100枚)M28.08.325.4ポリエチレン、0.025食品衛生法適合粉無-
350
299
329(税込)
当日出荷
64055015TGCPE025S1箱(100枚)S28.07.325.0ポリエチレン、0.025食品衛生法適合粉無-
350
299
329(税込)
当日出荷
89711527TGCPE025L1セット(100枚)L288.727.2ポリエチレン--粉なしエンボスなし
270
取扱い終了
89711536TGCPE025M1セット(100枚)M288.325.4ポリエチレン--粉なしエンボスなし
270
取扱い終了
89711545TGCPE025S1セット(100枚)S287.325ポリエチレン--粉なしエンボスなし
270
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-21
用途: 清掃時

清掃時の手荒れ防止のため、購入しました。指先がウェーブカットになっていて若干普通の使い捨て手袋よりも密着性があると思います。水が冷たいときはゴム手袋の中に2枚重ねで着用しても違和感がなく使えます。

対象商品 : 89711536
2019-11-13
用途: 吸引時に使います
建設業・工事業

ウエーブになっているので指に添い脱げにくく使いやすいです。
これを使うと他の物がゴソゴソする感じに思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする