フリーマジック結束テープ

フリーマジック結束テープ TRUSCO フリーマジック結束テープ TRUSCO フリーマジック結束テープ TRUSCO フリーマジック結束テープ TRUSCO

片面にフックとループがついたフリーマジック[[(R)]]を使用した結束バンドキットです。
必要な長さに切って、付属のバックルを組み合わせると自由な長さの結束バンドが作れます。(15cm以上テープを重ね合わせてください)

用途角材・資材の簡易結束。 セット内容バックル25個 材質ポリエステル 2018年トラスコ掲載ページ6 1740 内容量1巻
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89714092 MKT25B-LOR 859-0911 470
14,200
11,980
13,178 (税込)
当日出荷
89714108 MKT25B-LY 856-0783 470
14,200
11,980
13,178 (税込)
当日出荷
89714117 MKT50B-LOR 859-0914 800
27,470
21,980
24,178 (税込)
翌日出荷
89714126 MKT50B-LY 856-0785 800
27,470
21,980
24,178 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする