TRUSCO
針金付き中荷札
無地タイプで記入ができます。
針金付タイプのため、あらゆる物に簡単に取り付け可能です。
無地タイプで記入が可能
用途
内容表示、価格表示に。
商品の整理や識別などに。
様々な表示に。
仕様
針金付タイプ、2000枚入り
トラスコ品番
855-2524
材質
紙、針金
質量(kg)
1
表示内容
無地
2018年トラスコ掲載ページ
6 1875
内容量
1セット(2000枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89715133
THNF-M-2000
90
45
¥
5,920
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください