引出し棚 中間取付用 W900XD570 M3用
棚を引き出すことができ、奥の積載物の出し入れが容易におこなえます。
高さ(mm)39
間口(mm)802
色ネオグレー
仕様地震時の飛び出し防止装置付
適合M3・M5型 間口900mm、奥行570mm用
トラスコ品番856-4070
材質スチール
質量(kg)12.5
タイプ中間用
2018年トラスコ掲載ページ8 0111
内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |