棚用UR-0 アタッチメント 2列 枠のみ

棚用UR-0 アタッチメント 2列 枠のみ TRUSCO

棚に簡易的に引き出しを設置でき、積み重ねが可能です。

高さ(mm)79 間口(mm)240 ネオグレー 奥行(mm)480 適合M3・M5型用 トラスコ品番855-2500 材質スチール 質量(kg)1.95 2018年トラスコ掲載ページ8 0104 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89722334 MM-UR02F
4,210
3,698
4,068 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする