TUG200型オプション荷物用回転式落下防止装置間口

TUG200型オプション荷物用回転式落下防止装置間口 TRUSCO TUG200型オプション荷物用回転式落下防止装置間口 TRUSCO TUG200型オプション荷物用回転式落下防止装置間口 TRUSCO TUG200型オプション荷物用回転式落下防止装置間口 TRUSCO TUG200型オプション荷物用回転式落下防止装置間口 TRUSCO

後付け可能な回転式落下防止バーです。
荷の落下を防ぎます。
後付け可能な回転式落下防止バーです。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
荷の落下を防ぎます。

用途前面の落下防止。 高さ(mm)188 オイスターホワイト 奥行(mm)55.5 材質スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 2018年トラスコ掲載ページ8 0118 内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89722526 TUG-RD3WA 895
22,830
19,980
21,978 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89722535 TUG-RD4WA 1195
23,350
19,980
21,978 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89722544 TUG-RD5WA 1495
23,210
19,980
21,978 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89722553 TUG-RD6WA 1795
24,470
20,980
23,078 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする