高さ調節式サイドワゴン

高さ調節式サイドワゴン TRUSCO 高さ調節式サイドワゴン TRUSCO

650~850mmまで、50mmピッチで高さ調節が可能です。

用途
デスクワーク等のサイドテーブルとして。
立作業時の補助テーブルとして。
トラスコ品番854-9287 ホワイト キャスター双輪キャスター40mm(M8×1.25) 昇降方式手動 2018年トラスコ掲載ページ8 0349 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
キャスター径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89727672 ASW-1 50 399 546 650~850 10.8 スチール 40
31,560
27,980
30,778 (税込)
当日出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする