TRUSCO
自由ほうきブルロン
馬毛配合により、掃きやすさを向上させています。
柄が180度曲がります。
用途
Pタイル、木床、コンクリート床など屋内を中心とした清掃に。
長さ(mm)
1350
材質
柄:スチール(ポリプロピレン被膜、抗菌加工)、甲:ポリプロピレン(PP)、毛:ポリプロピレン(PP)70%、ポリエステル(PET)20%、馬毛10%
2018年トラスコ掲載ページ
9 0193
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89732545
TBR-32A
855-8107
320
390
¥1,120
¥
919
¥1,011
(税込)
翌日出荷
特別運賃
89732554
TBR-45A
855-8109
460
410
¥1,280
¥
1,098
¥1,208
(税込)
当日出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200