メイン画像
TRUSCO
自由ほうきブルロン
商品レビューを投稿する
特別運賃
お気に入りに追加
幅(mm)
320
320
460
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89732545
品番
TBR-32A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
馬毛配合により、掃きやすさを向上させています。
柄が180度曲がります。
用途
Pタイル、木床、コンクリート床など屋内を中心とした清掃に。
トラスコ品番
855-8107
幅(mm)
320
質量(g)
390
材質
柄:スチール(ポリプロピレン被膜、抗菌加工)、甲:ポリプロピレン(PP)、毛:ポリプロピレン(PP)70%、ポリエステル(PET)20%、馬毛10%
長さ(mm)
1350
2018年トラスコ掲載ページ
9 0193
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200