エアーマット

エアーマット TRUSCO エアーマット TRUSCO エアーマット TRUSCO

自動膨張機能で空気を自動で入れる事が可能なインフレータブルマットです。
圧縮して梱包されておりコンパクト収納になります。
裏面はスベリ止め機能もあり、地面からの凸凹や冷気を軽減します。
連結可能で好きなサイズに変更できます。
収納用、巾着袋付きです。
バブルを開けるだけで自動で空気を吸い込み膨らみます。

用途
レジャーに。
被災時のマットとして。
冷たい座面、凹凸のある座面に敷く
材質ポリエステル100%、PVC、ポリウレタンフォーム、:ABS、PP 仕様連結可能、自動膨張、裏面滑り止め トラスコ品番855-2587 長さ(mm)1880 幅(mm)660 質量(kg)2 2018年トラスコ掲載ページ9 1100 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89733595 TAIRM-GY
11,380
9,198
10,118 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする