大流量ホースリール

大流量ホースリール - TRUSCO大流量ホースリール - TRUSCO大流量ホースリール - TRUSCO
(1件のレビュー)

ねじれに強いツイスターホースです。
ABS樹脂の丈夫なフレームです。
流量が多い内径15mmホース仕様です。
藻が生えにくい黒色のホースです。

用途
園芸散水。
清掃。
巻取形式手動カバーなしキャスターなし材質フレーム:ABS樹脂、ドラム:ポリプロピレン(PP)、ホース:塩化ビニール(PVC)(耐圧糸入、内径15mm)2018年トラスコ掲載ページ9 1290内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89734286THR-20X5.5855-2629
14,040
11,980
13,178(税込)
当日出荷
89734295THR-30X7.5855-2630
18,200
15,980
17,578(税込)
当日出荷
89734304THR-50X10.9855-2631
26,000
21,980
24,178(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89734304
2021-06-18
用途: 庭の水やり
医療・福祉・介護関連業

水量は今までに使っていたものより多くてよかった。しかし何しろ全体的に重く、ホースの出し入れが大変だ。特に巻き取りの際にはスムースに行かず腰を痛めそうである。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする