クリアバッグ

クリアバッグ TRUSCO
(3件のレビュー)

中身が一目で確認できます。
水に濡れても丈夫なバッグです。
中のポケットにスマートフォンを入れて、外から操作可能です。
中身が見えて安心感のある透明BAG

用途
店内用バッグや工場見学などのバッグとして。
水に濡れてしまいそうなシーンに最適です。
社内用バッグとして。
工場見学などのバックとして
クリア 仕様素材厚み0.32mm、水に濡れても大丈夫な丈夫なPVC素材 材質PVC 幅(mm)95 縦(mm)275 2018年トラスコ掲載ページ10 0431 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89735564 TCRBAG-M 856-1175 170 350
680
 
 
取扱い終了
89735573 TCRBAG-S 856-1174 105 250
600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89735564
2019-03-18
用途:
中に布で作った同サイズのバッグを入れてトートバッグに仕上げました
その他業種

単品で使用せず布で作ったバッグを重ねて使用しています。大きさも丁度よく持ちやすいと思います

対象商品:
89735564
2018-10-03
用途:
倉庫内での私物入れ
運輸・通信業

低価格でしっかりした作りです。
肩掛けは出来ない長さですが小さめなのでお財布とスマホを入れるにはちょうどよい大きさです。大きめの水筒は入りませんでした。

対象商品:
89735564
2019-04-01
用途:
仕事場に持ち込む時
サービス業

マチも結構あり、持ち手もしっかりしているので、使いやすいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする