たれクール

たれクール TRUSCO たれクール TRUSCO

後頭部を効果的に冷やします。
ヘルメットに簡単装着できます。
生地に水を含ませることも可能です。

仕様保冷剤1個付 トラスコ品番856-4069 材質ポリエステル 長さ(mm)155 幅(mm)175 質量(g)63.4 2018年トラスコ掲載ページ9 0760 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89735792 TSTCOOL
1,080
889
978 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする