TRUSCO
マグネットフック
1個使いならマグネットフック、2個使いなら本を開いて固定できます。
工場から家庭まで幅広く使えるマグネットフックです。
色
白
耐荷重(kg)
1.5
仕様
マグネット式
トラスコ品番
855-2619
材質
エマソフト
質量(g)
34
縦(mm)
72
横(mm)
28
フック
固定
2018年トラスコ掲載ページ
10 0655
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89736255
TMG-KH
¥
730
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください