TRUSCO
PTFEパイプエルボー
耐熱性、耐薬品性、非粘着性、低摩擦特性、高電気絶縁性、不燃性などの非常に優れた性質があります。
メステーパーネジになっております。
用途
テーパーねじ構造の接続継手
材質
フッ素樹脂(PTFE)
2018年トラスコ掲載ページ
10 0998
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89736824
TPPE-3
855-4935
74.5
Rc1/2
¥10,000
¥
3,898
¥4,288
(税込)
翌日出荷
89736833
TPPE-4
855-4936
170.4
Rc3/4
¥17,000
¥
6,698
¥7,368
(税込)
翌々日出荷
89736806
TPPE-1
855-4933
24.1
Rc1/4
¥5,060
取扱い終了
89736815
TPPE-2
855-4934
50.2
Rc3/8
¥6,750
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください