曜日別特売
TPPE-3 PTFEパイプエルボー TRUSCO 89736824

代表画像

PTFEパイプエルボー

商品レビューを投稿する
ねじサイズRc1/2
内容量1個注文コード89736824品番TPPE-3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

耐熱性、耐薬品性、非粘着性、低摩擦特性、高電気絶縁性、不燃性などの非常に優れた性質があります。
メステーパーネジになっております。

用途
テーパーねじ構造の接続継手
トラスコ品番
855-4935
質量(g)
74.5
ねじサイズ
Rc1/2
材質
フッ素樹脂(PTFE)
2018年トラスコ掲載ページ
10 0998
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする