フレキシフレーム浴槽タイル用カバー
フレキシフレーム用のカバー。
付け替え可能なカバーは5種類。用途によって使い分けが可能。
中心部分にゴミなどを集めやすい独自の弓型デザイン。
トラスコ品番836-2626
適合機種クイックコネクト フレキシフレーム
材質ポリエステル・ナイロン
質量(kg)0.1
色イエロー
タイプ浴槽タイル用
縦(mm)211
横(mm)211
2018年トラスコ掲載ページ9 0257
繰り返し・詰め替え対応
内容量1個
フレキシフレーム用のカバー。
付け替え可能なカバーは5種類。用途によって使い分けが可能。
中心部分にゴミなどを集めやすい独自の弓型デザイン。