ラバーメイド ラバーメイドの 清掃用品 ラバーメイドの 掃除用具 ラバーメイドの モップ ペール&モップ絞り器セット ペール&モップ絞り器セット 注文コード 89740918 モップストレーナーバケツです。 最大10オンス(290ml)分が絞れます。 用途フロア、廊下などの広い場所の床そうじに。 幅(mm)305 トラスコ品番855-9594 材質プラスチック 質量(kg)1.4 高さ(mm)432 奥行(mm)267 容量(L)14.2 2018年トラスコ掲載ページ9 0275 繰り返し・詰め替え対応 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 RM6194STL 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 89740918 RM6194STL ¥9,000 ¥7,598 ¥7,598 ¥8,358 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください モップ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity マジカルモップ業務用 八ツ矢工業 税込¥7,808~ ¥7,098~ マジカルモップスペア 20cm 八ツ矢工業 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ マジカルモップ 20cm 八ツ矢工業 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ マジカルモップ業務用スペア 八ツ矢工業 税込¥4,838~ ¥4,398~ コンドル スクイザーモップ CONDOR(山崎産業) 税込¥967~ ¥879~ (3) シボレールモップS CONDOR(山崎産業) 税込¥6,158~ ¥5,598~ シボレールモップ伸縮式 CONDOR(山崎産業) 税込¥7,698~ ¥6,998~ プロテック パワーハンドル伸縮式 CONDOR(山崎産業) 税込¥3,078~ ¥2,798~ パワーハンドルS CONDOR(山崎産業) 税込¥1,868~ ¥1,698~ ネオカラーモップ#8 柄のみ CONDOR(山崎産業) 税込¥989~ ¥899~ (1) ネオカラーモップ#8 糸付き CONDOR(山崎産業) 税込¥1,538~ ¥1,398~ (2) セフティタフモップ CONDOR(山崎産業) 税込¥1,055~ ¥959~ スプリングモップ CONDOR(山崎産業) 税込¥1,538~ ¥1,398~ (2) ネオカラーモップ#6 柄のみ CONDOR(山崎産業) 税込¥989 ¥899 バスケットへ KSⅡ水拭きモップ 伸縮 テラモト 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 水拭きモップE テラモト 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ きれいな水の出るバケツ付モップ2.0 インダストリーコーワ 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ きれいな水の出るバケツ付きモップ2.0専用交換用マイクロファイバークロス インダストリーコーワ 税込¥439 ¥399 バスケットへ イージースクラブ ホルダー 3M(スリーエム) 税込¥60,478 ¥54,980 バスケットへ イージースクラブ トップボタン 交換用 3M(スリーエム) 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品掃除用具モップ化学モップ化学モップスペア 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります 化学モップ本体 化学モップスペア シェアする マイページ 最近見た商品