コットンモップ 交換用ヘッド

コットンモップ 交換用ヘッド ラバーメイド

水拭き用モップです。
フロア、廊下などの広い場所の床そうじに適しています。
コットンモップ 交換用ヘッドです。

用途フロア、廊下などの広い場所の床そうじに。 トラスコ品番855-9596 材質モップ:コットン 質量(kg)0.2 適合ハンドルRMGO4204WT 2018年トラスコ掲載ページ9 0275 繰り返し・詰め替え対応 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89740936 RMGO43WT
オープン
1,398
1,538 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする