ウェイブブレイクモッピングシステム モップ絞りバケツ

ウェイブブレイクモッピングシステム モップ絞りバケツ ラバーメイド

オールインデザインでシンプルな構造となっています。

容量(L)29 イエロー トラスコ品番855-9566 材質ポリプロピレン 幅(mm)575 質量(kg)5.4 高さ(mm)819 奥行(mm)337 2018年トラスコ掲載ページ9 0277 繰り返し・詰め替え対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89741846 RM7380YL
28,500
23,980
26,378 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする