ウェイブブレイクモッピングシステム 汚水用バケツ

ウェイブブレイクモッピングシステム 汚水用バケツ ラバーメイド

ウェイブブレイクコンボの汚水用バケツです。

トラスコ品番855-9575 幅(mm)358 質量(kg)1.3 イエロー 高さ(mm)358 奥行(mm)251 容量(L)17 2018年トラスコ掲載ページ9 0277 繰り返し・詰め替え対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89742083 RM9C74YL
7,400
4,298
4,728 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする