ハウスキーピングカート
掃除用具一式を搭載し、作業効率を向上するカートです。
仕様Φ203mm固定車×2、Φ203mm自在車×2
幅(mm)1524
色ブラック
奥行(mm)559
2018年トラスコ掲載ページ9 0377
繰り返し・詰め替え対応
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
掃除用具一式を搭載し、作業効率を向上するカートです。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |