プラザボトル/缶・リサイクルコンテナ
商業施設やパーキングエリアなど様々な場所で利用されているボトル・缶用の大型ゴミ箱です。
大型ゴミ箱では珍しく、樹脂型。清掃のしやすさはもちろん、耐錆など老朽化を防ぎます。
自然に溶け込みやすいカラーを採用しています。
前後のスイングドアがニオイ漏れや、虫の侵入を防ぎます。
容量(L)189.3
材質ポリエチレン(PE)
色ダークグリーン
仕様プラザボトル/缶・リサイクルコンテナダークグリーン
トラスコ品番836-2830
高さ(mm)1067
奥行(mm)635
間口(mm)635
2018年トラスコ掲載ページ9 0499
内容量1個