ラバーメイド ラバーメイドの 清掃用品 ラバーメイドの ゴミ箱 ラバーメイドの ペール・バケツ型ゴミ箱 ランドマークシリーズ クラシックコンテナ用サイドパネル クリア色 ランドマークシリーズ クラシックコンテナ用サイドパネル 注文コード 89743194 RM3975シリーズ、RM397501シリーズ用のクリアパネルオプションです。 用途ゴミ箱 材質ポリエステル トラスコ品番855-9507 色クリア 2018年トラスコ掲載ページ9 0500 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 RM4005CL 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 89743194 RM4005CL オープン ¥23,980 ¥23,980 ¥26,378 (税込) 9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 地域運賃 地域 単位 配送費 離島 数量1以上のご注文 お送りできません ゴミ箱 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ベルク 90N 【本体・フタ セット品】 リス 税込¥7,698~ ¥6,998~ ベルク 70N 【本体・フタ セット品】 リス 税込¥6,928 ¥6,298 ベルク 130G 【本体・フタ セット品】 リス 税込¥10,998 ¥9,998 ベルク 45N 【本体・フタ セット品】 リス 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ ベルク 35N 【本体・フタ セット品】 リス 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ ベルク 60N 【本体・フタ セット品】 リス 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ ダストエース 八ツ矢工業 税込¥13,178~ ¥11,980~ 出し入れがスムーズな屋外ストッカー 120L BK リス 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 出し入れがスムーズな屋外ストッカー 120L GY リス 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 屋外ボックス 250L リス 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 出し入れがスムーズな屋外ボックス 250L リス 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 屋外ボックス 120L リス 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ BM ダストカー 袋付 EBM(江部松商事) 税込¥21,978~ ¥19,980~ エコスマートXセンサービン キヨタ 税込¥7,698~ ¥6,998~ ハイロ ペダルビンエコウーノ 清水産業 税込¥13,178~ ¥11,980~ 【オーダー】集積搬送カート カートペールCPシリーズ カイスイマレン 税込¥94,578~ ¥85,980~ スタンディングカートHAIKURO(袋セット) テラモト 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ BMハンディクリーナーホルダー テラモト 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ホテルリネンワゴン回収袋 ファスナー付 テラモト 税込¥34,078 ¥30,980 バスケットへ 【オーダー】ゴミ集積保管庫 ジャンボペールHGシリーズ カイスイマレン 税込¥59,378~ ¥53,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品ゴミ箱ペール・バケツ型ゴミ箱 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります ふた無しゴミ箱 スイング式ゴミ箱 プッシュ式ゴミ箱 ペダル式ゴミ箱 自動開閉式ゴミ箱 ペール・バケツ型ゴミ箱 ボックスカート(キャスターペール) グランドコーナー(屋外用くず入れ) 分別用ゴミ箱 紙材回収用ゴミ箱 段ボールストッカー ダストカート 集積保管用ゴミ箱 現場用ゴミ箱 シェアする マイページ 最近見た商品