レンジャーコンテナ用ウエイトベース
砂などを入れてご使用下さい。
レンジャーコンテナ用の重りです。
本体をより安定させます。
質量(kg)11.1
高さ(mm)152
奥行(mm)622
間口(mm)622
2018年トラスコ掲載ページ9 0501
内容量1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
砂などを入れてご使用下さい。
レンジャーコンテナ用の重りです。
本体をより安定させます。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |