ラバーメイド ラバーメイドの 清掃用品 ラバーメイドの ゴミ箱 ラバーメイドの 分別用ゴミ箱 スリムジムコンテナ用フタ ボトル/缶廃棄用 スリムジムコンテナ用フタ ボトル/缶廃棄用 注文コード 89743605 注文コード 89743614 ボトル、缶のSlim Jimコンテナ用の蓋です。 用途ゴミ箱 材質ポリエチレン(PE) 適合本体全てのスリムジムコンテナ 高さ(mm)71 タイプボトル/缶用 奥行(mm)287 間口(mm)518 2018年トラスコ掲載ページ9 0509 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 RM269288RD RM269288YL 色 選択解除 イエローレッド 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 89743605 RM269288RD レッド オープン ¥9,498 ¥9,498 ¥10,448 (税込) 翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 89743614 RM269288YL イエロー オープン ¥9,498 ¥9,498 ¥10,448 (税込) 当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 地域運賃 地域 単位 配送費 離島 数量1以上のご注文 お送りできません ゴミ箱 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 【オーダー】リサイクルダストボックス RDシリーズ カイスイマレン 税込¥70,378~ ¥63,980~ SOLOW 袋の交換が楽なダストボックス リス 税込¥4,508 ¥4,098 SOLOW 袋の交換が楽なダストボックス リス 税込¥4,508 ¥4,098 グランドコーナー ナイキ 税込¥19,778~ ¥17,980~ 分別トラッシュボックス 河淳 税込¥362,780 ¥329,800 リサイクルステーション ボトル用 イノウエ 税込¥109,978~ ¥99,980~ リサイクルステーション 一般ゴミ用 イノウエ 税込¥109,978 ¥99,980 ダストボックス グレー SULO 税込¥21,978~ ¥19,980~ 大型ダストボックス SULO 税込¥25,278~ ¥22,980~ 出し入れがスムーズな屋外ストッカー 120L BK リス 税込¥10,008 ¥9,098 バスケットへ 出し入れがスムーズな屋外ストッカー 120L GY リス 税込¥10,008 ¥9,098 バスケットへ 屋外ボックス 250L リス 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 出し入れがスムーズな屋外ボックス 250L リス 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 屋外ボックス 120L リス 税込¥10,008 ¥9,098 バスケットへ BM ダストカー 袋付 EBM(江部松商事) 税込¥21,978~ ¥19,980~ エコスマートXセンサービン キヨタ 税込¥7,698~ ¥6,998~ ハイロ ペダルビンエコウーノ 清水産業 税込¥13,178~ ¥11,980~ 【オーダー】集積搬送カート カートペールCPシリーズ カイスイマレン 税込¥94,578~ ¥85,980~ スタンディングカートHAIKURO(袋セット) テラモト 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ BMハンディクリーナーホルダー テラモト 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品ゴミ箱分別用ゴミ箱分別用ゴミ箱本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります 分別用ゴミ箱本体 ゴミ分別シール シェアする マイページ 最近見た商品