ターモズCS専用目隠しキャップ closing rondell P
ターモズCS専用目隠しキャップです。
材質ポリスチレン
トラスコ品番828-5525
厚さ(mm)15mm
質量(g)218
外径60mm
2018年トラスコ掲載ページ2 0566
内容量1セット(100個)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3725:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29