LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
SF73874.5オンス
ロックタイトアクリル接着剤(330、331)の硬化促進剤です。
材質
主成分:変性ジヒドロピリジン、溶剤:n-ヘプタン、IPA
質量(g)
153
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パネル・フレーム、3次元形状
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89749528
209714
1缶
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12800770
209714
1箱(10缶)
¥
84,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください