ミユキ産業
ハードホイール X87-FC
フレキシブルグラインダー専用に開発され、研磨布がフラップホイールよりも高密度なので、強力な研削が可能です。
オフハンドで連続的に往復研磨が可能です。
用途
使用工具:両頭グラインダー、大型研磨機械、フレキシブルグラインダー。
外径(mm)
205
色
ブラウン
タイプ
X87-FC
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
最高周速度
42.91m/s(2574.6m/min)
2018年トラスコ掲載ページ
5 1019
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89750702
MFWH205-25-15.88-60
60
15.88
¥
7,046
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89750718
MFWH205-25-15.88-80
80
15.88
¥
7,046
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89750797
MFWH205-25-19.05-60
60
19.05
¥
7,046
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89750806
MFWH205-25-19.05-80
80
19.05
¥
7,046
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください