TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
NEWラバー付耐熱抗菌まな板 シンク
SIAA適合抗菌加工で清潔にお使いいただけます。
食洗機使用可能です。
ラバー付で使用時にすべりにくくなっています。
材質
ポリプロピレン(PP)、ラバー部:TPR
色
ホワイト
トラスコ品番
830-3978
幅(mm)
480
奥行(mm)
295
耐熱温度(℃)
100℃
2018年トラスコ掲載ページ
10 0975
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
耐熱温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89807226
4352
480
295
100℃
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください